カントリー テレビ台 W105

カントリー テレビ台 W105 - クロシオカントリー テレビ台 W105 - クロシオカントリー テレビ台 W105 - クロシオカントリー テレビ台 W105 - クロシオカントリー テレビ台 W105 - クロシオカントリー テレビ台 W105 - クロシオカントリー テレビ台 W105 - クロシオ

天板は木目調プリント、本体は白木目柄のカントリースタイル。中が見えにくいクロスガラスを使用しています。
天板奥はコードを通すスペース、背面下部は壁にピッタリつけられる巾木よけがあります。
オープン部の背面はコード穴(直径約5cm)があり、ガラス扉の背面は配線穴(約幅15cm・高さ10cm)がありますので、ルーターなどの配線がスムーズです。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約21幅(cm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×39×39引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×28.5×15(13)(可動棚2枚(3.2cmピッチ3ヶ所移動))内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約22.5×32.5×30、(空間)51×32.5×11.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1111114721353
26,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする