焼桐 スクリーン3連

焼桐 スクリーン3連 - クロシオ焼桐 スクリーン3連 - クロシオ焼桐 スクリーン3連 - クロシオ

吸湿性・調湿性があるとされる桐材と、涼しげな印象のい草を使用。フレームは趣を出すため、表面を火で焦がし模様のように木目を出した焼桐仕上げです。
焼桐の表面は変色しにくく、汚れが目立ちにくいです。
置くだけで簡単にお部屋の目隠し、間仕切りができます。
蝶番は360度自由に調節できるので、どちら側にも折りたたみができます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
和室はもちろん洋室にも馴染むシンプルデザインで、玄関・リビング・寝室など、場所を選ばずお使いいただけます。

仕様完成品材質天然木、い草質量(kg)約6.5幅(cm)40高さ(cm)152.5奥行き(cm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1111085864856
32,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする