フレッシュチェストNeo

フレッシュチェストNeo - クロシオフレッシュチェストNeo - クロシオフレッシュチェストNeo - クロシオフレッシュチェストNeo - クロシオフレッシュチェストNeo - クロシオ

ホワイトカラーが明るく、清潔感のあるイメージにしてくれます。
一人暮らしのお部屋にもピッタリです。
天厚約2.4cm 引出はすべてストッパー付です。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板幅(mm)600質量(kg)約22.5高さ(mm)700奥行(mm)410引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小:24.5×33.5×10.5、大:53.5×33.5×10.6棚段数(段)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1111126923681
28,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする