Caster
乾電池式LED投光器 6W
乾電池式のLED投光器です。
白熱電球25W相当の明るさです。
屋内専用です。
上下首振り角度の調整が可能です。
用途
レジャー、作業等の照明。
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×103×222
色温度(K)
5000~8000
連続点灯時間
HIGH時65時間/LOW時73時間
使用場所
屋内
光色
昼光色
定格光束(Lm)
300
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116230
CLP-300DB
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください