金のグラインダーPRO

金のグラインダーPRO - レヂトン金のグラインダーPRO - レヂトン

金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。
ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。
金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。
研削・切断砥石カバーが標準でついております。
カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。

用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115469KGP-100 3マイ
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする