日動工業
電工ドラム 100V 屋内型
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm
2
です。
屋内型です。
入力プラグは2Pプラグです。
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm
2
仕様です。
用途
屋内型の電工ドラム。
質量(kg)
6.1
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
SVCT3.5mm2×2心×20
電線仕様-種別
SVCT
コンセント仕様
2P・15A・125V
使用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11114525
H-NNP-204F
¥
25,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください