日動工業
電工ドラム 100V 屋内型
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。
屋内型です。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途
屋内型の電工ドラム。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
接地2P・15A・125V
使用場所
屋内
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11114550
H-NNP-EB24
5.7
275×200×341
VCT2.0mm2×3心×20
¥
40,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
11114568
H-NNP-EB34
7.5
275×220×341
VCT2.0mm2×3心×30
¥
45,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください