曜日別特売

小型回転灯 赤

小型回転灯 赤 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用しています。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂です。
ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

用途回転灯。材質グローブ:アクリル樹脂、ボディ:金属製質量(g)600径(Φmm)100電流(A)0.065定格電圧(V)AC100口金BA15S閃光数(min-1[回/分])170電球12V・5Wガラス球形状G18内容量1個
注意
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴は穴径30mm必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11116029SKH-100EAH-R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする