曜日別特売
モノタロウ

仕切り板

仕切り板 - モノタロウ仕切り板 - モノタロウ仕切り板 - モノタロウ仕切り板 - モノタロウ仕切り板 - モノタロウ仕切り板 - モノタロウ仕切り板 - モノタロウ
(1件のレビュー)

PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。

用途
商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET幅(mm)50厚さ(mm)1透明高さ(mm)100加工R加工(4角)表面仕様保護シール(両面)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※変形や劣化の原因となりますので、直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所での保管は避けてください。
※溶剤や薬品、化粧品などと接触すると変色・変質する場合がございます。
※無理な方向に引っ張ったり、折り曲げると、破損や怪我の原因となります。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11331629-280
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11331638-330
109
120(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月22日
11331647-380
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11331638-4582989430663XXX- PS仕切板 友屋 45829894PS仕切板友屋1枚
159
税込175
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 売場の商品陳列の時に
卸売・小売業

商品としては大変良いものです。
保護シールをはがす時が…一苦労します。内側は良いのですが、
外側が特に苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする