曜日別特売

スーパーシリコンルーフペイント

スーパーシリコンルーフペイント - 関西ペイント

アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2液ポリウレタン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。
速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。
一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。
塗装作業性に優れています。
塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。
色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。

用途カラートタン、トタン塗り面積(m2)127主成分アクリルシリコン樹脂主な用途カラートタン、トタン希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性特性高耐候性・耐久性・速乾性で塗装後危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11内容量1缶(14kg)
関連資料:(6.59MB)
注意
※使用前に十分撹拌して使用して下さい。
※さびた部分はワイヤブラシ、サンドペーパーなどでさびを完全に除去してザウルスEXⅡで補修して下さい。
※塗装時や塗料取扱時は、換気を行い火気厳禁として下さい。皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、水洗いして下さい。
※被塗面の油・湿気・塵埃・砂などは塗装する前に水洗等で十分除去した清浄な面にして下さい。
※塗り替えの場合は、はがれかかっている旧塗膜を入念に除去して下さい。
※塗装時および塗装後、または未乾燥時の時に雨や夜露にあたるとツヤ引けすることがあります。
※スーパーシリコンルーフペイントはアクリルシリコン樹脂を用いているので、他の塗料との混合はしないで下さい。
※希釈は必ず塗料用シンナーAで行い、ルーフペイントうすめ液やボイル油は使用しないで下さい。
※塗色で塗料比重が異なりますのでSDSなどでご確認下さい。その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11118068127425_14イエローオーカーつやあり
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111807792127419_14カーボングレーつやあり
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111808692127439_14グラニットグレーつやあり
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111809592127449_14クリームつやあり
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111811192127409_14グレーつやあり
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111812022127444_14コーヒーブラウンつやあり
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111812992127402_14ジェットブラックつやあり
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111813862127319_14シルバーつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111814792127429_14スチールグレーつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111815692127464_14セピアつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111816592127427_14チャコールブルーつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111818192127434_14チョコレートつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111819092127457_14ナイスブルーつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111819992127410_14ナスコンつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111820892127422_14ネオブラックつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111821792127326_14ネオモスグリーンつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111822692127473_14ビーバーレッドつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111823592127474_14ビスタブラウンつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111825192127302_14ブラックつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111826092127409_14ブルーつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118269127416_14フレッシュグリーンつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111827892127401_14ホワイトつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111828792127484_14マルーンつやあり
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111829692127406_14ミストグリーンつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111830592127417_14ミッドナイトブルーつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111832192127326_14モスグリーンつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111833092127424_14モルトブラウンつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111833992127414_14ローヤルレッドつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111834892127454_14新ブラウンつやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1111835792127404_14赤さび色つやあり
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118366つや消しチョコレートつや消し
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118375つや消しナスコンつや消し
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118391つや消しネオブラックつや消し
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118400つや消しフレッシュグリーンつや消し
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118409つや消し新ブラウンつや消し
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする