曜日別特売

スーパールーフハイブリッド硬化剤

スーパールーフハイブリッド硬化剤 - 関西ペイント

スーパーフッソルーフペイント、スーパークリスタルルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント用です。強靭な架橋反応を得られ、完全2液ルーフペイントとして使用できます。素地への密着力と耐水性がさらに向上するので、没水状態に匹敵するようなスノーダクトや勾配の緩い屋根のような凍結融解の激しい部位に最適です。初期光沢、および光沢保持性が向上します。従来型2液塗料lこ比べて「シマリ」が早く、初期乾燥性に優れます。完全2液形ルーフペイントに比べ、塗料ロスが少なく済みます。常備色全てに対応できます。

用途カラートタン、トタン、新生瓦、セメント瓦タイプ低温型時間ポットライフ:3~4主な用途カラートタン、トタン、新生瓦、セメント瓦危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL油性 or 水性油性特性耐水性危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.9kg)
関連資料:(0.82MB)
注意
※ベース/硬化剤=14/1.8(石油缶に対して0.9kg×2本を使用する)
※ポットライフは23℃で3~4時間程度ですので、2~3時間で使い切れる程度の量を調合してご使用ください。
※スーパーシリコンルーフつや消しには、ハイブリッド硬化剤は使用できませんのでご注意ください。
※スーパールーフハイブリッド硬化剤(低温用)は、春・秋の気温が10℃前後を目安にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1111969622127703_0.9
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
1111970522127702_0.9
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする