関西ペイント
アレスレタン ベースのみ クリヤー
光沢・肉持ち感が良好です。
耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。
耐候性が優れています。
用途
コンクリート、モルタル等
色
透明
主な用途
コンクリート、モルタル等
希釈剤
アレスウレタンシンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(kg/m
2
)
0.1
つや
つやあり
関連資料:
(0.33MB)
注意
※ベース3.5kg+硬化剤0.5kg(4kg)、ベース14kg+硬化剤2kg(16kg)の組み合わせで使用する。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※ベースと硬化剤がセットになっている2液形の塗料です。使用前に規定の混合比で調合して下さい。
※ベースと硬化剤を混合した場合は、反応が進むにつれて硬化してくるので、一度に多量の調合は避けて下さい。なお、調合したものは、8時間以内(20℃)に使い切って下さい。
※塗装方法により希釈率がかわるので注意して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
危険物の数量
塗装間隔
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116598
382741_3.5
1缶(3.5kg)
35
3500mL
16~1688時間
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117727
382741_14
1缶(14kg)
140
14000mL
16~168時間
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。