アレスエコレタン2

アレスエコレタン2 関西ペイント

1液で、2液型塗料で問題となる残塗料のムダ、調合ミスが起こりません。臭気がマイルドで、作業環境にやさしいです。イソシアネート、トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。内・外部に幅広く適用できます。各種旧塗膜にシーラーレスで塗装できます。
塗装作業性、仕上がり性に優れています。乾燥性に優れ、1日で仕上げることができます。耐候性に優れています。防かび、防藻性があります。特化則対策品。

用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔3~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13 つやつやあり
関連資料: (1.63MB)
注意
※塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナーを使用して下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
※ターペン希釈型アクリル艶有り(セラマイルドグロスタイプ)の上には塗装しないで下さい(チヂミが発生します)。
※速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
※5℃:72時間以上23℃:48時間以上。
※暗所で適用された場合、白、淡彩は黄変することがあります。
※塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
塗り面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11116650 088113_3 1缶(3kg) オレンジ 31 3000mL
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11116659 088115_3 1缶(3kg) 31 3000mL
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11116668 19088105_3 1缶(3kg) 黄土色 31 3000mL
オープン
8,798
9,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11116677 90088102_3 1缶(3kg) 31 3000mL
オープン
8,798
9,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11116686 088107_3 1缶(3kg) 31 3000mL
オープン
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11116695 61088103_3 1缶(3kg) 31 3000mL
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11116711 69088104_3 1缶(3kg) 赤さび色 31 3000mL
オープン
8,798
9,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11116720 93088101_3 1缶(3kg) 31 3000mL
オープン
7,798
8,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11116729 088106_3 1缶(3kg) 31 3000mL
オープン
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11118655 088113_15 1缶(15kg) オレンジ 115 15000mL
オープン
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118671 088115_15 1缶(15kg) 115 15000mL
オープン
42,980
47,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118680 19088105_15 1缶(15kg) 黄土色 115 15000mL
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118689 90088102_15 1缶(15kg) 115 15000mL
オープン
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118698 088107_15 1缶(15kg) 115 15000mL
オープン
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118707 61088103_15 1缶(15kg) 115 15000mL
オープン
42,980
47,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118716 69088104_15 1缶(15kg) 赤さび色 115 15000mL
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118725 93088101_15 1缶(15kg) 115 15000mL
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118741 088106_15 1缶(15kg) 115 15000mL
オープン
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする