関西ペイント
コスモレタン
乾燥性に優れています。
水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。
耐候性が優れています。
下地・旧塗膜適性幅が広いです。
防カビ・防藻に効果を有します。
一液形です。
用途
コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ
主な用途
コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗装間隔
2~168時間
標準塗布量(kg/m
2
)
0.13
関連資料:
(2.79MB)
注意
※開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装後2時間以内(20℃)に降雨が予想される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
つや
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11120360
625101_4
1缶(4kg)
白
つやあり
オープン
¥
8,798
¥9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120369
-
1缶(4kg)
3分つや白
3分つや
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120378
-
1缶(4kg)
5分つや白
5分つや
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120387
-
1缶(4kg)
7分つや白
7分つや
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120396
625315_4
1缶(4kg)
黄
つやあり
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120405
625305_4
1缶(4kg)
黄土色
つやあり
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120421
625302_4
1缶(4kg)
黒
つやあり
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120430
625307_4
1缶(4kg)
青
つやあり
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120439
625303_4
1缶(4kg)
赤
つやあり
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120448
625304_4
1缶(4kg)
赤さび色
つやあり
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120457
625306_4
1缶(4kg)
緑
つやあり
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11121008
625101_15
1缶(15kg)
白
つやあり
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11121017
-
1缶(15kg)
3分つや白
3分つや
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11121026
-
1缶(15kg)
5分つや白
5分つや
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11121035
-
1缶(15kg)
7分つや白
7分つや
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。