アレスダイナミックMUKI中塗セット

アレスダイナミックMUKI中塗セット - 関西ペイント

※下塗塗料、アレスダイナミックMUKIマイルドとの付着性に優れます。※強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。※仕上がり性に優れています。※内・外部に幅広く適用できます。

用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14つやつやあり
関連資料:(3.08MB)
注意
※素地が結露するような条件では使用しないで下さい。また、霧の発生した日は被塗面の乾燥を十分に確認した上で塗装して下さい。
※ぺ一ス、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、保管場所、保管条件には十分注意して下さい。
※はけ・ローラー・塗装機などの洗浄にはラッカーシンナーを使用して下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11120150625701_41缶(4kg)29~33
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11121261625701_151缶(16kg)114~133
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする