アレスシルクウォール

アレスシルクウォール - 関西ペイント

「マイクロパウダー技法」を用いたつや消し技術により、おだやかなつや消し感を呈します。「特殊防汚成分」による低汚染性で美観を長期にわたり維持します。弾性系塗材にも塗装でき、経年での耐ワレ性に優れ、一般のシリコン樹脂系塗料以上の耐久性を有します。

用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17つやつや消し
関連資料:(0.85MB)
注意
※開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート
※レンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装後2時間以内(20℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※濃色の場合、塗膜を強く擦ると色落ちすることがありますのでご注意下さい。
※施工部位、被塗物の形状、環境条件により低汚染性が十分発揮されない場合があります。
※雨掛りの少ない面や結露が生じ易い場合において、塗膜表面に膨れ、白化、艶むら、粘着物が発生するおそれがあります。
※著しい結露が予想される場合は溶剤系塗料での施工をお勧めします。
※黄・赤・緑・青系の冴えた色で仕上げる場合は、隠ぺい性を上げるため1層目に共色で塗装して仕上げる事をお奨めします。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11120125628901_41缶(4kg)24~31
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120816628901_151缶(15kg)88~115
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする