Bulls(ブルズ)
Qual 宅配ボックス 据置きタイプ
荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け据置宅配ボックス。
付属品
スノコ1個、非常開錠キー2本
材質
本体:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm
仕上
本体・扉:粉体塗装
防水仕様
防滴タイプ
錠前
プッシュボタン錠
投函タイプ
前入前出
内容量
1セット
関連資料:
チラシ(6.22MB)
注意
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。掲載の製品画像は全て幅木を使用した場合の画像です。
※雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床を傷める恐れがあります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
耐荷重(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11129295
JPTLT240S500W
7.5
ホワイト
15
500×240×400
¥
73,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11129311
JPTLT240S500L
7.5
ライトグレー
15
500×240×400
¥
73,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11129320
JPTLT240S500GK
7.5
グレーブラック
15
500×240×400
¥
73,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11129329
JPTLT450S600WW
13.2
ホワイト×ホワイト
30
600×450×400
¥
85,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11129338
JPTLT450S600LM
13.2
ライトグレー×メタリックシルバー
30
600×450×400
¥
85,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11129347
JPTLT450S600GK
13.2
ブラック×グレーブラック
30
600×450×400
¥
85,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください