スマートフォン(汎用) Qi(チー)ワイヤレス充電器/スクエア /Type-Cアダプターセット

スマートフォン(汎用) Qi(チー)ワイヤレス充電器/スクエア /Type-Cアダプターセット - LEPLUS NEXT

スマートフォン(汎用) Qi(チー)ワイヤレス充電器/スクエア /Type-Cアダプターセット

材質ABSプラスティックブラック質量(g)45出力(W)5ケーブル長(m)1対応機種スマートフォン(汎用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123625LP-QI06TCS
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする