帆布ホック式M型脚半

帆布ホック式M型脚半 - 柏田製作所
材質#6号国産帆布タイプホック式総丈(cm)22.5内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効寸法(mm)
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123090625M335~3603537
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11123099625L365~3903840
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11123108625LL395~4204143
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする