好川産業
白毛 無印 目地刷毛
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途
目地、小物、狭所、サッシ、小口
厚さ(mm)
5
材質(毛)
山羊毛
適合塗料
油性
主な用途
塗装用、油性用
毛色
白
入数(本)
100
内容量
1箱(1箱×100本)
注意
※水性塗料には適していません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11123038
116258
270
15
5
15
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
11123047
116265
270
25
8
25
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
11123056
116272
270
30
10
30
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
11123065
116289
280
35
12
35
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
11123081
116296
275
35
15
40
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください