LEG FIT(レッグフィット)

LEG FIT(レッグフィット) - NIPLUXLEG FIT(レッグフィット) - NIPLUXLEG FIT(レッグフィット) - NIPLUXLEG FIT(レッグフィット) - NIPLUXLEG FIT(レッグフィット) - NIPLUXLEG FIT(レッグフィット) - NIPLUXLEG FIT(レッグフィット) - NIPLUXLEG FIT(レッグフィット) - NIPLUX
(1件のレビュー)

EMSで手軽・時短、脚を乗せながらフィットネス。
EMS 19段階で大きな筋肉の収縮で脚ケア・筋トレ。
下半身だけでなく、お尻・腕の上半身にも!
好みに合わせて選べる5種類のモードを搭載。
極薄マット、約4mm。超軽量 約124g(コントローラー込)。

セット内容フットマット、コントローラー、リモコン、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約0.43(充電時)本体質量(g)約124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W298×D296×H4定格電源DC5V 2A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11124429NP-LF23BK
9,000
8,888
9,777(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 休憩時
製造業

充電が小さな部品を外して出来るので便利です。
足裏から踵までのマッサージは最適な製品でした。
腿のマッサージは負荷を強くする必要があるようですが
結構きついので、出来ていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする