LED ライト付きルーペ

LED ライト付きルーペ - TSKLED ライト付きルーペ - TSKLED ライト付きルーペ - TSKLED ライト付きルーペ - TSKLED ライト付きルーペ - TSKLED ライト付きルーペ - TSKLED ライト付きルーペ - TSKLED ライト付きルーペ - TSK
材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード内容量1個
注意
※ライトを使用するには別売りの単四電池が3本必要です
※本品をレンズ以外としての使用はおやめください。
※本品を故意に落としたり、強い衝撃などを与えないでください。
※本品を直射日光や強い光の当たるところへ置かないでください。
※本品を高温の場所や湿気の多い場所などに放置しないでください。
※汚れなどは市販のメガネ拭きやセーム革などの柔らかい布などで軽く拭いてください。
※シンナー、アルコール、ベンジンなどの使用はおやめください。
※レンズを通して、太陽を絶対見ないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品の全体像11123668DO-70L122190×83×3070(大玉)、20(小玉)3(大玉)、12(小玉)
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
商品の全体像11123677RX-90L128230×115×2585(大玉)、20(小玉)2.5(大玉)、5(小玉)
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする