VOLTME
レボ 140 PD3.1 USB充電器
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×2+A
ポート数
USB Type-C×2・USB-A×1
最大出力(W)
140
内容量
1個
注意
※プラグ折り畳み:対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11123905
V2105
ブラック(BK)
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11123921
V2106
ホワイト(WH)
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください