VOLTME
レボ 35 デュオ USB充電器
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:AC型:C+A、CC型:C×2
色
ホワイト(WH)
最大出力(W)
35
内容量
1個
注意
※プラグ折り畳み:対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11123966
V2138
USB Type-C×2
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11123975
V2140
USB Type-C×1・USB-A×1
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください