キクロン
キクロンプロ 異物混入対策スポンジ 小 ピンク
樹脂研磨粒子入り不織布を使用していますので、キズリスクを抑え、汚れを落とせます。
用途
耐摩耗性も高く、もしちぎれた場合にも発見しやすいブルーを採用しています。
大小2つのサイズと3色のカラーバリエーションがありますので、使い分けをすることで交差汚染予防にも役立ちます。
材質
ポリウレタン
色
ピンク
耐熱温度(℃)
100
サイズ(mm)
70×110×29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11122670
D-500
¥
260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください