曜日別特売

カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品

カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品 - 日清食品カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品 - 日清食品カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品 - 日清食品カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品 - 日清食品カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品 - 日清食品カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品 - 日清食品カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品 - 日清食品カップ麺 日清麺職人 柚子しお 日清食品 - 日清食品

素材のこだわりぎゅっと!素材のこだわりぎゅっと!高知産柚子皮粉末を使用し、香りさらに爽やかになった柚子しおスープは、全粒粉入りごちそうノンフライ麺との相性も抜群です。麺に ""昆布の旨み"" をプラス! だしがきいたより奥深い一杯に。具材はたまご、ネギ。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいてもスぺパ良く便利です。
「日清麺職人」シリーズは、小麦の風味が感じられる全粒粉入りの「ごちそうノンフライ麺」が特長で、お手頃な価格と相まって主婦層を中心にご好評をいただいています。

種別ラーメン質量(g)88種類即席カップめんシリーズ麺職人寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×144内容量(g)76保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:370ml原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、小麦全粒粉、しょうゆ、こんぶエキス、卵粉、大豆食物繊維、植物油脂、チキン調味料)、かやく入りスープ(食塩、魚粉、香味調味料、卵、糖類、かつおぶし調味料、ねぎ、こんぶ調味料、しいたけ調味料、植物油脂、ゆず皮、香辛料)、調味オイル(植物油脂、鶏脂、香味油、魚介調味油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、香料、リン酸Ca、増粘多糖類、酸味料、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦、卵、乳、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉入数(個)12栄養成分(1食(76g)当たり)エネルギー:282kcal、たんぱく質:7.1g、脂質:4.9g、炭水化物:52.4g、食塩相当量:4.3g、ビタミンB1:0.16mg、ビタミンB2:0.22mg、カルシウム:129mg内容量1個(76g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11124255-
2,208
2,198
2,374(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする