曜日別特売

ビルジポンプ セット品

ビルジポンプ セット品 - マリンテック

カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ

質量(kg)1.9最大吐出量(L/min)20時間【自吸】2~5秒口径(mm)【吸入・吐出】17最大自吸力(m)1内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123765M12-20BG DC12V20DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11123781M24-20BG DC24V10DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11123765M12-20BG DC12V62389787M12-20BGM12-20BG DC12V オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V マリンテック 62389787オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12Vマリンテック1式
20,980
税込23,078
品番が変更になりました
11123781M24-20BG DC24V62389796M24-20BGM24-20BG DC24V オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V マリンテック 62389796オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24Vマリンテック1式
20,980
税込23,078
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする