ハイビスカス(ランドアート)
プリズム三脚ライト
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途
DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。
付属品
収納袋
全長(mm)
1250
質量(g)
1350
径(Φmm)
はさみ最大:50
全幅(mm)
790
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11132610
PTL-125A
¥18,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください