曜日別特売

シリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減

シリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 - エレコムシリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 - エレコムシリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 - エレコムシリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 - エレコムシリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 - エレコムシリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 - エレコムシリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 - エレコムシリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 - エレコム

「にぎり疲れ」を軽減し、狙った場所にしっかり当てる。ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)専用 シリコンベルトストラップです。エクサガンに取り付けて、手と本体を一体化。重さや振動による負担を減らし、長時間ストレスフリーで使えます。

用途
ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)に取り付けて手の甲を支え、持つ手の負担を軽くする、シリコンベルトストラップです。
本体の重さや振動による手の負担を減らし、強く握らず手を添えるだけでケアできます。使用中の「にぎり疲れ」を軽減するから、長時間でもストレスフリーで快適に使えます。さらに、手がぶれにくくなり、狙った場所にしっかり当てられます。
持ち方を変えてベルトストラップに親指を通すようにして使用すると、届きにくい肩甲骨や背中にもアプローチできます。
やわらかいシリコン素材×さらっとした肌触りのマット塗装で、リラックスタイムに寄り添う心地よい質感を実現しました。
同色モデルと一体感のあるカラーリングを採用しています。
※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。
その他対応機種:ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)セット内容シリコンベルトストラップ本体×1材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131088HCR-SBS04BKブラック
1,550
489
538(税込)
翌々日出荷
11131097HCR-SBS04WHホワイト
1,550
489
538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする