曜日別特売

USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用

USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 - エレコム

コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。かわいいしろちゃんモデルです。

用途
USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。
USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。
GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。
プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約49使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.5×28.5×28.5定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3V~11V定格入力電流(A)0.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11481560MPA-AC10230WFしろちゃん(ホワイト×ブラック)
4,030
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
11481569MPA-AC10230WHホワイト
4,030
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする