iPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護

iPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 - エレコムiPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 - エレコムiPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 - エレコムiPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 - エレコムiPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 - エレコムiPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 - エレコムiPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 - エレコムiPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 - エレコム

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。
側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPhone 16 Plus内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131569PM-A24BUCTMKBUメタリックペールブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
11131560PM-A24BUCTMKBKメタリックブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする