曜日別特売

D-ALL(防滴:前入前出)

D-ALL(防滴:前入前出) - Bulls(ブルズ)D-ALL(防滴:前入前出) - Bulls(ブルズ)D-ALL(防滴:前入前出) - Bulls(ブルズ)

エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。
大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。
都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。
盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。
防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)ステンレスヘアーライン仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し内容量1台
注意
※雨水が侵入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、 強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※軒先等で雨がかりの少ない場所へ設置してください。 受注生産品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11138630JPMB3202PU2LS2戸用3.6200×360×317.3【最大投函可能サイズ】340×260×30
24,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
11138639JPMB3202PU3LS3戸用5.4300×360×317.3【最大投函可能サイズ】340×260×30
36,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
11138648JPMB4202PU2LS2戸用3.8240×360×316.2【最大投函可能サイズ】340×260×35
26,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
11138657JPMB4202PU3LS3戸用6360×360×316.2【最大投函可能サイズ】340×260×35
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする