ニシキ工業
ロビーチェア
張地は抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様です。
脚部はお洒落なクロームメッキで、ガタツキを防止するアジャスターが付いています。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
奥行(mm)
610
キャスター
なし
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
幅(mm)
1500
1800
色
選択してください
カーキグリーン
コバルトブルー
コーラルピンク
ネオブラック
マスタードイエロー
ミルキーホワイト
モカブラウン
高さ(mm)
385
705
背もたれ
あり
なし
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
背もたれ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11132795
MJN-15B-MW
1500
ミルキーホワイト
385
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132811
MJN-15B-KG
1500
カーキグリーン
385
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132820
MJN-15B-CB
1500
コバルトブルー
385
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132829
MJN-15B-CP
1500
コーラルピンク
385
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132838
MJN-15B-MY
1500
マスタードイエロー
385
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132847
MJN-15B-MB
1500
モカブラウン
385
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132856
MJN-15B-NB
1500
ネオブラック
385
なし
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132865
MJN-15A-MW
1500
ミルキーホワイト
705
あり
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132881
MJN-15A-KG
1500
カーキグリーン
705
あり
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132890
MJN-15A-CB
1500
コバルトブルー
705
あり
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132899
MJN-15A-CP
1500
コーラルピンク
705
あり
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132908
MJN-15A-MY
1500
マスタードイエロー
705
あり
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132917
MJN-15A-MB
1500
モカブラウン
705
あり
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132926
MJN-15A-NB
1500
ネオブラック
705
あり
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132935
MJN-18B-MW
1800
ミルキーホワイト
385
なし
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132951
MJN-18B-KG
1800
カーキグリーン
385
なし
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132960
MJN-18B-CB
1800
コバルトブルー
385
なし
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132969
MJN-18B-CP
1800
コーラルピンク
385
なし
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132978
MJN-18B-MY
1800
マスタードイエロー
385
なし
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132987
MJN-18B-MB
1800
モカブラウン
385
なし
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11132996
MJN-18B-NB
1800
ネオブラック
385
なし
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11133005
MJN-18A-MW
1800
ミルキーホワイト
705
あり
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11133021
MJN-18A-KG
1800
カーキグリーン
705
あり
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11133030
MJN-18A-CB
1800
コバルトブルー
705
あり
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11133039
MJN-18A-CP
1800
コーラルピンク
705
あり
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11133048
MJN-18A-MY
1800
マスタードイエロー
705
あり
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11133057
MJN-18A-MB
1800
モカブラウン
705
あり
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11133066
MJN-18A-NB
1800
ネオブラック
705
あり
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
~
/
税込
¥
2,860
~
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~