ちびクワトロスプーン0.6g

ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル)

<超ハイプレッシャー対応!ロールアクション系マイクロスプーン> ちびクワトロスプーンはリトリーブ時にスプーンの先端が左右にブレることなく、綺麗なロールアクションを発生します。スモールサイズのシルエットとロール主体の喰わせ系アクションにより、スレた魚を狙って釣る事ができ、ハイプレッシャー時に抜群の威力を発揮するスプーンです。細かく分かれたウェイトバリエーションにより、表層から中層までがターゲットレンジとなります。

レングスL(mm)22 カテゴリースプーン リングサイズ0(#) フックサイズe-hook12(#) ウエイト0.6(g) 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
192 代悟ブリーズ 11139025
192 代悟ブリーズ 11139025
11139025 192 代悟ブリーズ 192 代悟ブリーズ
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
179 ピカグローⅡ 11139041
179 ピカグローⅡ 11139041
11139041 179 ピカグローⅡ 179 ピカグローⅡ
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
130 氷河 11139050
130 氷河 11139050
11139050 130 氷河 130 氷河
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
129 エンドチャッピー 11139059
129 エンドチャッピー 11139059
11139059 129 エンドチャッピー 129 エンドチャッピー
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
128 山葵 11139068
128 山葵 11139068
11139068 128 山葵 128 山葵
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
145 ダイゴマイトマッディー 11139077
145 ダイゴマイトマッディー 11139077
11139077 145 ダイゴマイトマッディー 145 ダイゴマイトマッディー
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
103 エンドインパクト 11139086
103 エンドインパクト 11139086
11139086 103 エンドインパクト 103 エンドインパクト
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
102 ツキカゲ 11139095
102 ツキカゲ 11139095
11139095 102 ツキカゲ 102 ツキカゲ
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
101 ももまんじゅう 11139111
101 ももまんじゅう 11139111
11139111 101 ももまんじゅう 101 ももまんじゅう
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
099 コハク 11139120
099 コハク 11139120
11139120 099 コハク 099 コハク
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
091 マサのドクリンゴ 11139129
091 マサのドクリンゴ 11139129
11139129 091 マサのドクリンゴ 091 マサのドクリンゴ
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
090 チョビットレモン 11139138
090 チョビットレモン 11139138
11139138 090 チョビットレモン 090 チョビットレモン
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
089 チョビットピンク 11139147
089 チョビットピンク 11139147
11139147 089 チョビットピンク 089 チョビットピンク
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
049 イエローオリーブ 11139156
049 イエローオリーブ 11139156
11139156 049 イエローオリーブ 049 イエローオリーブ
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
035 ホワイト 11139165
035 ホワイト 11139165
11139165 035 ホワイト 035 ホワイト
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
034 ピンク 11139181
034 ピンク 11139181
11139181 034 ピンク 034 ピンク
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
033 オリーブ 11139190
033 オリーブ 11139190
11139190 033 オリーブ 033 オリーブ
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
032 ブラック 11139199
032 ブラック 11139199
11139199 032 ブラック 032 ブラック
490
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする