曜日別特売

リフレッシュスツール

リフレッシュスツール - LION (ライオン事務器)リフレッシュスツール - LION (ライオン事務器)リフレッシュスツール - LION (ライオン事務器)リフレッシュスツール - LION (ライオン事務器)リフレッシュスツール - LION (ライオン事務器)リフレッシュスツール - LION (ライオン事務器)リフレッシュスツール - LION (ライオン事務器)リフレッシュスツール - LION (ライオン事務器)

カジュアルなチェック柄がオフィスに彩りを添え、居心地のよい空間をつくります。座面下の棚に手荷物を収納できます。

材質張材:布張り(アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ15.9mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※軒先梱包渡しとなります。
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11134116No.6710Fロータイプ4ブルー400×304×440
48,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134125No.6710Fロータイプ4ダークブルー400×304×440
48,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134141No.6710Fロータイプ4ワイン400×304×440
48,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134150No.6710Fロータイプ4グリーン400×304×440
48,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134159No.6710Fロータイプ4ライトグレー400×304×440
48,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134168No.6710Fロータイプ4ミディアムグレー400×304×440
48,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134177No.6715Fハイタイプ5ブルー425×394×710
51,400
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134186No.6715Fハイタイプ5ダークブルー425×394×710
51,400
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134195No.6715Fハイタイプ5ワイン425×394×710
51,400
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134211No.6715Fハイタイプ5グリーン425×394×710
51,400
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134220No.6715Fハイタイプ5ライトグレー425×394×710
51,400
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134229No.6715Fハイタイプ5ミディアムグレー425×394×710
51,400
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする