新ダイワ
送風機
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥
19,980
~
税込
¥
21,978
~
(21)
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様
静圧(mmAq):40/50
寸法(mm)
長さ355×幅310×高さ379
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
370/540
風量(m
3
/min)
60/70
騒音値(dB)
78/82(A)
乾燥質量(kg)
18.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11138788
EPV300A
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください