シンラインキャビネット 2段引出し型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>

シンラインキャビネット 2段引出し型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ シンラインキャビネット 2段引出し型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ シンラインキャビネット 2段引出し型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ シンラインキャビネット 2段引出し型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ シンラインキャビネット 2段引出し型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ シンラインキャビネット 2段引出し型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ シンラインキャビネット 2段引出し型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ

オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード

付属品引出し仕切り板4枚 種類引出し 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数(段)2 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EHTM-069AAD-W9 11137781
EHTM-069AAD-W9 11137781
11137781 EHTM-069AAD-W9 67.2 W9/ホワイト 700
154,000
119,800
131,780 (税込)
23日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
EHTM-069AAD-WE 11137790
EHTM-069AAD-WE 11137790
11137790 EHTM-069AAD-WE 67.2 WE/ホワイトグレー 700
154,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
EHTM-069AS-W9 11137799
EHTM-069AS-W9 11137799
11137799 EHTM-069AS-W9 71.2 W9/ホワイト 752
154,000
119,800
131,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
EHTM-069AS-WE 11137808
EHTM-069AS-WE 11137808
11137808 EHTM-069AS-WE 71.2 WE/ホワイトグレー 752
154,000
119,800
131,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
EHTM-069AS-T1 11137966
EHTM-069AS-T1 11137966
11137966 EHTM-069AS-T1 71.2 T1/サテンブラック 752
162,700
119,800
131,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする