Lazos 有線ゲーミングキーボード 109key

Lazos 有線ゲーミングキーボード 109key - Lazos

・使いやすい標準的な日本語109キーを採用
・ソフトな打鍵感で静音性の高いメンブレン式
・19Nキーロールオーバー:防衝突キーを通し、複数キーの同時押しに対応可能
・ゲームプレイを彩る3色のLEDライト付き
・タイピングの疲れを軽減できる傾斜角調節スタンド付き
・誤って液体をキーボード上にこぼしても、本体の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備
・ドライバー不要!USBをパソコンに挿すだけの簡単接続

仕様[キー押下圧]52±7g材質[本体]HIPS/PS/PET/シリコン、[ケーブル]PVC質量(g)(約)460対応OSIBM、Windows 10/8.1接続方式有線寸法(cm)約44.2×16.3×2.5キー配列日本語109キーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3.6±0.2LED緑(左)・赤(中央)・ 紫(右)、色と位置は固定ケーブル長(cm)約140インターフェイスUSB2.0内容量1個
注意
※防水設計ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11134028L-KBG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする