Lazos
Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン
・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能
・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応
・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様
●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式
材質(本体)
ABS
ケーブル長(m)
約1.6
本体寸法(mm)
約130×72×35
本体質量(g)
(約)131±5
対応OS
Windows 10/8.1/8、MAC OSなど
接続方式
有線
分解能(dpi)
1200-1600-2400-4800(4段階調整)
対応機種
USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど
インターフェース
USB(A)オス
ボタン数
6ボタン
読取方式
光学式
内容量
1個
注意
※通常のマウスとして使用する場合、WindowsやMAC OSに対応可能です。
※マクロ機能等の設定は、メーカーサイトより専用ソフトウェアをダウンロードしてご利用ください。
※専用ソフトウェアはWindowsシステムのみ使用可能です。
※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないでください。
※高温の場所や火のそばでの充電・使用・放置しないでください。
※幼児の手が届く場所には置かないでください。
※本機を使用したことによるパソコンなどの各機種のメモリの破損、データ破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いません。あらかじめご了承ください。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11134046
L-MSG6-W
ホワイト
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11134037
L-MSG6-B
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください