Lazos ゲーミングヘッドセット
・臨場感のあふれるサウンドで没入感がアップする3Dステレオサラウンドサウンド搭載
・高い遮音性でゲームプレイに集中できる
・どの方向からも同じ感度で収音する、全指向性マイク採用
・マイクの角度は120度調節可能
付属品Y型オーディオ変換アダプター
寸法(mm)[本体]約195×205×210、[マイクサイズ]約Φ6×27
色ブルー
材質(本体)ABS
質量(g)(約)321
径(Φmm)スピーカー:40
定格電力(W)10M
対応機種3.5mm 4pin ジャック端子を搭載しているデバイス
インターフェースヘッドホン:3.5mm 4pinステレオジャック端子
コード長さ(cm)210±5
インピーダンス(Ω)32±15%、[マイク]2.2
周波数帯域(Hz)20~20k、[マイク]50~10k
音圧感度(dB)82±3、[マイク]-42±3
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大電力(W)20M
内容量1個
注意
※マイクを正常に認識・動作させる為に付属のY型オーディオ変換アダプターをご使用ください。※パソコンの音声出力端子にY型オーディオ変換アダプターの端子を正しく差し込んでください。
※USB端子はLED給電用です。USBに接続しなくてもヘッドホンは正常に使用できます。
※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないでください。
※高温の場所や火のそばで使用・放置しないでください。
※幼児の手が届く場所には置かないでください。
※本製品を使用したことによる破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので商品により多少の誤差がある場合がございます。