NEC
32型パブリックディスプレイ
32型パブリックディスプレイ。オフィスサイネージや会議用に、学校の授業などにと緻密な表現力で幅広いシーンに調和するフルHD対応対応・信頼の定番ロングセラーシリーズ。
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1100:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMIコネクタ×3、ミニD-Sub15ピン×1(VGA(RGB))、ミニD-Sub15ピン×1(VGA(YPbPr))、3.5Φミニジャック×1
画面サイズ
32型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11134010
LCD-E328-2
オープン
¥
61,980
¥68,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください