曜日別特売

FF道路ホーキ 長柄

FF道路ホーキ 長柄 - テラモトFF道路ホーキ 長柄 - テラモトFF道路ホーキ 長柄 - テラモト
(5件のレビュー)

コシが強く重たいゴミも掃ける100%天然素材のシダほうきです。

用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。トラスコ品番755-4460種別本体全長(mm)1505柄の形状継ぎ柄材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン樹脂接着皮膜材質(毛)シダブラシ幅(mm)約220TKG品番7-1260-1301TKG品番(2017)6-1202-1401繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17437638CL-831-020-0
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17437638
2023-05-31
用途: 道路用掃除時
不動産業

組み立ても簡単で長さもあり、地面に固まった土埃もしっかりと綺麗に掃けます。
少し重いのが難点ですが、腕が鍛えられていいかも知れません。
穂先がヘタって来たら、穂先だけ購入出来るのもいいです。

対象商品 : 17437638
2020-09-12
用途: 構内清掃
さわやか農園農・林・水産業

使っていた「シュロ」箒が痛んできたので新調した これは腰が強くて使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 17437638
2017-11-28
用途: 工場内清掃

柄の長いホウキを探していて使ってみましたが、かなり使いやすいです。
先端部分の耐久性がもう少しあれば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 17437638
2017-09-08
用途: 工場内、外の清掃に使用

以前購入した別のほうきが劣化した為、購入いたしました。以前の物よりしっかりした印象があり、耐久性に期待しています。

対象商品 : 17437638
2016-10-31
用途: アスファルト道路の掃除用

物自体は使いやすいのですが、柄が三分割になっているので持ち運びに便利かと思い購入したが、一度接続したら外れない設定にがっかりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする