曜日別特売

FF道路ホーキ 長柄用 スペア

FF道路ホーキ 長柄用 スペア - テラモト
(11件のレビュー)

コシが強く重たいゴミも掃ける100%天然素材のシダほうきです。

用途スペアトラスコ品番472-0679種別スペア全長(mm)-質量(g)150柄の形状継ぎ柄材質(柄部)-材質(毛)シダブラシ幅(mm)約220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06760756CL-808-120-0
900
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 店舗前の駐車場清掃。

交換出来て素晴らしい。コストダウンにも貢献。長年のリピーターです。

対象商品 : 06760756
2023-09-17
用途: 工場の清掃作業等
ミルテック 農・林・水産業

腰がありとても使いやすく長持ちします。
今回は先端のみの注文ですが先端だけで発注できるのがありがたいです。
この商品は長年使用していますが問題なしで素晴らしいです。

対象商品 : 06760756
2018-12-20
用途: 機械切削した際に出た切り屑の掃除

もう何年もこのホーキを使っています。
へたらず、長持ちします。

対象商品 : 06760756
2015-09-05
用途: 構内掃除に 使用

長柄は ほぼ壊れないので 痛んだホーキ部だけ交換できるのは 大変良いです!

対象商品 : 06760756
2014-02-07
用途: 工場内のキリコの清掃

先端部の評判はいいのですが、柄のネジが緩みやすい点が不評です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ありがとうございます。ご意見は品質改善の参考のためメーカーにフィードバックいたします。

対象商品 : 06760756
2012-11-10
用途: 自宅周囲の清掃
農・林・水産業

落ち葉の季節です。道路の葉っぱを掃除するのに、とても効率よく掃けて、使いやすいです。
スペアも購入しました。余談ですが、竹ぼうきのばら売りがあれば、使ってみたいと思います。

対象商品 : 06760756
2012-09-10
用途: 庭ほうき

腰がしっかりし掃きやすい。

対象商品 : 06760756
2012-11-12
用途: 工場内の清掃
有限会社加藤金型

掃いているときに箒が回ってしまう事がある、ねじ部分が緩みやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする