高気密SBダウンライト

高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器別売幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)4対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプLED埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
時間
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11151808AD1281W50【本体】鋼・ファインホワイト塗装5.5光束維持:40000時間51095
4,600
取扱い終了
返品不可
11151817AD1281W35【本体】鋼・ファインホワイト塗装5.5光束維持:40000時間50594
4,600
取扱い終了
返品不可
11151826AD1281W27【本体】鋼・ファインホワイト塗装5.5光束維持:40000時間47093
4,600
取扱い終了
返品不可
11151835AD1281B50【本体】鋼・ブラック塗装5.5光束維持:40000時間43095
4,600
取扱い終了
返品不可
11151851AD1281B35【本体】鋼・ブラック塗装5.5光束維持:40000時間42594
4,600
取扱い終了
返品不可
11151860AD1281B27【本体】鋼・ブラック塗装5.5光束維持:40000時間39593
4,600
取扱い終了
返品不可
11151869AD1280W50【本体】鋼・ファインホワイト塗装8光束維持:40000時間82095
7,000
取扱い終了
返品不可
11151878AD1280W35【本体】鋼・ファインホワイト塗装8光束維持:40000時間81094
7,000
取扱い終了
返品不可
11151887AD1280W27【本体】鋼・ファインホワイト塗装8光束維持:40000時間75093
7,000
取扱い終了
返品不可
11151896AD1280B50【本体】鋼・ブラック塗装8光束維持:40000時間68595
7,000
取扱い終了
返品不可
11151905AD1280B35【本体】鋼・ブラック塗装8光束維持:40000時間68094
7,000
取扱い終了
返品不可
11151921AD1280B27【本体】鋼・ブラック塗装8光束維持:4000063093
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする