高気密SBダウンライト

高気密SBダウンライト コイズミ

幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)4 時間光束維持:40000時間 ランプLED 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)65 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 内容量1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光器併用不可
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11151686 AD1283W50 【本体】鋼・ファインホワイト塗装 4.1 5000 510 95
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11151695 AD1283W35 【本体】鋼・ファインホワイト塗装 4.1 3500 505 94
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11151711 AD1283W27 【本体】鋼・ファインホワイト塗装 4.1 2700 470 93
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11151720 AD1283B50 【本体】鋼・ブラック塗装 4.1 5000 430 95
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11151729 AD1283B35 【本体】鋼・ブラック塗装 4.1 3500 425 94
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11151738 AD1283B27 【本体】鋼・ブラック塗装 4.1 2700 395 93
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11151747 AD1282W50 【本体】鋼・ファインホワイト塗装 6.8 5000 820 95
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11151756 AD1282W35 【本体】鋼・ファインホワイト塗装 6.8 3500 810 94
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11151765 AD1282W27 【本体】鋼・ファインホワイト塗装 6.8 2700 750 93
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11151781 AD1282B50 【本体】鋼・ブラック塗装 6.8 5000 685 95
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11151790 AD1282B35 【本体】鋼・ブラック塗装 6.8 3500 680 94
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11151799 AD1282B27 【本体】鋼・ブラック塗装 6.8 2700 630 93
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする