曜日別特売

マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ

マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ - MAGNUMマチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ - MAGNUMマチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ - MAGNUMマチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ - MAGNUMマチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ - MAGNUMマチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ - MAGNUMマチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ - MAGNUMマチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ - MAGNUM
仕様●B4ファイル収納可能●2室式●PC収納可能●マチ幅拡張タイプ●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット(内部/小物ポケット、ペン差し、カブセポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体前室内部:多用途ポケット、可倒式底板●本体後室内部:緩衝材入りポケット、底板●肩当て付ショルダーベルト●ゴム足材質本体:1680Dポリエステル裏PVC加工、内装:ポリエステルPUクロ質量(g)1370寸法(cm)高さ:31×横:41×マチ幅:14(19)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1114221826548-01
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする