PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ

PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ - GERNANE GEARPC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ - GERNANE GEARPC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ - GERNANE GEARPC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ - GERNANE GEARPC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ - GERNANE GEARPC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ - GERNANE GEARPC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ - GERNANE GEARPC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ - GERNANE GEAR
仕様●B4ファイル収納可能●3WAYタイプ●マチ幅拡張可能●PC収納可(15インチ)※厚さやメーカーにより収納できない場合もございます。●2室式●本体正面:縦ファスナーポケット×2、ファスナーアウトポケット×2●正面ファスナーアウトポケット内部(左側):ササマチ付ポケット、ペン差し●正面ファスナーアウトポケット内部(右側):カブセポケット、3段小物ポケット●本体前室内部:吊りホック留めアテポケット、マチ付多用途ポケット×2、カード入れ、ファスナーポケット、小物ポケット×2●本体後室内部:緩衝材入りポケット●本体背面:リュックベルト(リュックベルト収納可)●ゴム足●肩当て付きショルダーベルト材質本体:1680Dポリエステル、内装:ポリエステルPUクロ質量(g)1400寸法(cm)高さ:31×横:41×マチ幅:13(18)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1114222726500-01
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする