コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
その他
4VA(100V)
材質
【本体】セメント
幅(mm)
101
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
170
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度
2700K
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
330
演色指数(Ra)
83
天井近接限度(cm)
(壁付時)10
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※調光器併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11151196
AH55943
¥
19,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください