コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
その他
8VA(100V)
幅(mm)
135
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
17
消費電力(W)
4.5
時間
光束維持:40000
ランプ
LED
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※電源用穴はΦ20~Φ22mm開けてください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11151108
AH55937
【枠】プラスチック・ブラック塗装【セード】アクリル・乳白色消し
5000K
535
90
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151117
AH55936
【枠】プラスチック・ブラック塗装【セード】アクリル・乳白色消し
3500K
520
90
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151126
AH55935
【枠】プラスチック・ブラック塗装【セード】アクリル・乳白色消し
2700K
485
90
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11151135
AH55934
【枠】プラスチック・ファインホワイト【セード】アクリル・乳白色消し
5000K
535
90
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151151
AH55933
【枠】プラスチック・ファインホワイト【セード】アクリル・乳白色消し
3500K
520
90
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151160
AH55932
【枠】プラスチック・ファインホワイト【セード】アクリル・乳白色消し
2700K
485
93
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください