曜日別特売

和風シーリング

和風シーリング - コイズミ(小泉成器)和風シーリング - コイズミ(小泉成器)和風シーリング - コイズミ(小泉成器)和風シーリング - コイズミ(小泉成器)和風シーリング - コイズミ(小泉成器)和風シーリング - コイズミ(小泉成器)和風シーリング - コイズミ(小泉成器)和風シーリング - コイズミ(小泉成器)
時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11150295AH56179【枠】白木【セード】アクリル強化不織布【飾】強化和紙・シルク印刷55613832.5別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
70,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150311AH56178【枠】白木【セード】アクリル強化不織布【飾】強化和紙・シルク印刷55613838.3別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
72,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150320AH56177【枠】白木【セード】アクリル強化不織布【飾】強化和紙・シルク印刷55613843.1別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
81,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150356AH56202【枠】白木【セード】強化和紙55613828.4別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
41,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150365AH56201【枠】白木【セード】強化和紙55613828.4別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
41,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150381AH56200【枠】白木【セード】強化和紙55613832.2別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150390AH56199【枠】白木【セード】強化和紙55613832.2別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150399AH56198【枠】白木【セード】強化和紙55613838.8別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
44,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150408AH56197【枠】白木【セード】強化和紙55613838.8別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
44,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150417AH56185【枠】白木【セード】強化和紙55613838.2別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
50,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150426AH56184【枠】白木【セード】強化和紙55613844別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
54,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150435AH56183【枠】白木【セード】強化和紙55613844.3別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
59,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150451AH56182【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55612727.8別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
58,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150460AH56181【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55612732.5別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
61,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150469AH56180【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55612743.1別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
70,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150478AH56204【枠】白木下面【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】杉柾56415133別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
79,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150487AH56203【枠】白木下面【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】杉柾56415138.2別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
83,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150496AH56176【枠】白木下面【セード】再生アクリル樹脂・乳白色56415127.8別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
66,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150505AH56175【枠】白木下面【セード】再生アクリル樹脂・乳白色56415132.5別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
69,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150521AH56174【枠】白木下面【セード】再生アクリル樹脂・乳白色56415143.1別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
78,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150530AH56173【枠】木製・白色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613027.8別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
80,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150539AH56172【枠】木製・白色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613032.5別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
82,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150548AH56171【枠】木製・白色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613043.1別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
91,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150557AH56170【枠】木製・黒色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613027.8別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
80,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150566AH56169【枠】木製・黒色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613032.5別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
82,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150575AH56168【枠】木製・黒色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613043.1別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
91,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150591AH56162【枠】白木・ブラウンオイルステイン【セード】強化和紙55613832.5別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
58,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150600AH56161【枠】白木・ブラウンオイルステイン【セード】強化和紙55613838.3別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
61,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150609AH56160【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613427.8別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
57,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150618AH56159【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613432.5別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
60,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150627AH56158【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613443.1別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
69,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150636AH56152【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013423.7別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
27,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150645AH56151【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013423.7別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
27,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150661AH56150【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013428.4別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
29,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150670AH56149【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013428.4別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
29,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150679AH56148【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013432.2別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
32,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150688AH56147【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013432.2別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
32,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150697AH56146【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013428.6別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
33,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150706AH56145【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013433別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150715AH56144【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄56013444別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150731AH56196【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613323.7別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
34,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150740AH56195【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613323.7別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
34,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150749AH56194【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613328.4別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150758AH56193【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613328.4別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150767AH56192【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613332.2別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
39,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150776AH56191【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613332.2別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
39,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150785AH56190【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613328.6別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
38,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150801AH56189【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613333別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
43,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150810AH56188【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613344別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
52,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150819AH56187【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色55613344.3別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
56,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする